| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40189708 Herst.-Nr.: BOS00LU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=LED, Anschlussart=Kabel, Schaltausgang=PNP Schließer (NO);PNP Öffner (NC) Pins 4-2, Reichweite max.=3 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, BOS 18KW-PA-1QC-C-02, BOS18KWPA1QCC02, BOS00LU, Reflexions-Lichtschranke, Laser, Lichtschranke, Opto, Optosensor, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexion, Reflexions, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Sensorik, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, optisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,67* | € 81,89* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,95* | € 84,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,46* | € 98,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,30* | € 101,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|