Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EX-Messingkabelverschraubung M20, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 12mm IP68 ger m.Zugentlastung 21 22
Ex-Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 12mm IP68 ger m.Zugentlastung 21 22
Artikel-Nr.:
     3461-40193279
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065050
EAN/GTIN:
     4007685032445
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Zugelassen nach ATEX und IECEx. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, EMSKE-L 20, EMSKEL20, 10065050, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX, EX-Kabelverschraubung, EX-Verschraubung, Einführung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, HKL, Hummel, IECEX, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Perfect, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,64*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,2361*
€ 6,6529*
50
Frei Haus
ab € 5,3516*
€ 6,6916*
50
Frei Haus
ab € 6,0684*
€ 7,66*
50
€ 5,95*
ab € 7,42583*
€ 9,00583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,6529*
€ 7,91695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5561*
€ 7,80176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2361*
€ 6,23096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 332,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.