Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065050 Kabelverschraubung ATEX M20 Messing Messing 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209471
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065050
EAN/GTIN:
     4007685650502
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10065050
Typ:
EMSKE-L 20
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen metall, Wiska, EMSKE-L 20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,66*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,2278*
€ 6,668*
50
Frei Haus
ab € 5,4026*
€ 6,7126*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 6,0184*
€ 7,65*
50
€ 5,95*
ab € 7,37583*
€ 8,97583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,5794*
€ 9,01949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,499*
€ 8,92381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,4184*
€ 8,8279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0184*
€ 7,1619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 382,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062185
ab € 0,1516*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.