Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Video Innenstation zum Freisprechen Serie Carus ORIGO, Tischgerät bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video color Innenstation Tischger.CAI2010 bro CAI2010-0151
Video color Innenstation Tischger.CAI2010 bro CAI2010-0151
Artikel-Nr.:
     3461-40195281
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     CAI2010-0151
EAN/GTIN:
     4035138027731
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Carus Origo Video-Innenstation; Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: bronze, Tasten aus poliertem, eloxiertem Aluminium, laserbeschriftet, TFT-Display Bildschirmdiagonale 8,9cm (3,5 Zoll); Auflösung color: 320 x 240 Pixel; Tischgerät; Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar; blaue Türöffnertaste; Taste für Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören, wenn Wechselsprechen aktiviert; 1 Funktionstaste mit optischer Anzeige, ab Werk: mit Steuerfunktion belegt aktivierbare alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Licht / mit configo? einstellbar; Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras; Menütaste zur Aktivierung, Steuerung des OSD Menü; 2 Cursortasten zur OSD Navigation und Einstellung; Auswahl aus 13 polyphonen Ruftönen, über OSD einstellbar; akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf; akustische Türrufunterscheidung je Klingeltaste; 4 unterschiedliche Ruftöne; akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen; Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige; OSD basierte Auslösung von max. 10 Internrufen und max. 10 Steuerfunktionen mit Bezeichnung / mit configo? einstellbar, OSD basierte Bedienung des zentralen Bildspeichers (FVM1000); Ruftonlautstärke in 4 Stufen über OSD einstellbar; Sprechenlautstärke in 8 Stufen über OSD einstellbar; Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung über OSD einstellbar; 1 Parallelruf / mit configo? aktivierbar; Empfang und Anzeige von max. 10 Kurzmitteilungen; optische Anzeige für neu aufgezeichnete Bilder im zentralen Bildspeicher (FVM1000); optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen; optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung; optische Anzeige ungelesener Kurzmitteilungen; Anschluss für Etagentaster am Gerät vorhanden; Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung; Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar; basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik; Eingangsstrom: I(a) = 0,04 mA, I(P) = 8 mA in Ruhe; maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 175 mA; zulässige Umgebungstemperatur: -5 °C bis 40 °C; geprüft nach EN 50486; Gehäusemaß: H 186 mm x B 101 mm x T 20 mm; Montagemaß: H 250 mm x B 101 mm x T 22 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Tischgerät
Farbe:
grau
Breite:
101 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, CAI2010-0151, CAI20100151, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Video Innenstation, Wohntelefon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 806,10*
€ 862,35*
Frei Haus
ab € 830,75*
€ 890,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 838,45*
€ 898,50*
Frei Haus
ab € 839,00*
€ 899,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 891,95*
€ 978,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,31*
€ 1.164,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,93*
€ 1.123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,77*
€ 1.107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,97*
€ 1.090,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.