Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals SKO-A-DO 16A 250V RÜCKW QC IP54 GU 50X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40196635
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71100
EAN/GTIN:
     4024941962155
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, Kabeleinführung: sonstige, System: VDE-System Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose ip54, 71100, Maschinensteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukoanbau, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,46*
1
€ 5,00*
ab € 3,91*
€ 5,78*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 5,93*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,94*
€ 5,95*
1
€ 3,90*
ab € 4,44*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71083
ab € 20,03*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71095
ab € 4,32*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71106
ab € 22,05*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71112
ab € 29,02*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71119
ab € 16,87*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71122
ab € 24,30*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71103
ab € 20,06*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71109
ab € 22,01*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71115
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.