Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Hochleistungslichtschranke Sender, Ø10mm 45lang, Hochleistungslichtschranke Sender, Ø10mm 45lang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40197382
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OS106003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Optoelektronische Sensoren sind unverzichtbare Bestandteile in allen automatisierten Herstellungsprozessen. Überall dort, wo Teile berührungslos, zuverlässig und schnell erfasst, gezählt, gemessen oder positioniert werden sollen, kommen diese zum Einsatz. Die Geräte verfügen über ein Messinggehäuse und werden, häufig in Verbindung mit einer SPS, für automatische Produktionsabläufe und Maschinen eingesetzt. Sie erfassen beispielsweise Gegenstände aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz und Papier. Eine Funktionsüberwachung des Sensors ist bei den Einweg- Schranken durch den Eingang (Funktionstest) im Sender möglich. Hierzu wird das Potenzial der Betriebsspannung auf den entsprechenden Kontakt gelegt. Die Sensoren arbeiten alle mit sichtbarem Rotlicht und ermöglichen somit eine zuverlässige und einfache Justage. Die gelbe LED-Anzeige leuchtet, wenn der Ausgang sicher geschaltet ist. Wenn die grüne LED bei geschaltetem Ausgang blinkt, arbeitet das jeweilige Gerät ohne ausreichende Funktionsreserve, z.B. durch Verschmutzung oder Dejustage. Anwendungsbeispiele Anwesenheitskontrolle verschiedenster Objekte Kollisionsvermeidung bei Zustellbewegungen Überwachung von Objekt- und Stapelhöhen Grenzmelder, Positionsschalter und Impulsgeber - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: OS106003, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway, sensor opt,sender 10rund,45lang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,11*
€ 72,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,66*
€ 75,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.