| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40199523 Herst.-Nr.: EE3387-000 EAN/GTIN: 4015899105015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GUROFLEX-N, umweltfreundliche und weichelastisch aushärtende Zweikomponenten-Kaltvergußmasse. KENNZEICHNUNGSFREI. Doppelkammerbeutel ca. 0,35 l. Verarbeitbar bis -10°C. Lagerfähig bis -20°C. Hydrophob (wasserabweisend). Sehr gute Benetzung auf verschiedenen Kabelmaterialien wie z. B. PVC, PE, VPE, Metall. Nach dem Verguß kann das Muffenloch sofort verfüllt werden. Geprüft und einsetzbar bis 0,6/1kV in allen Muffensystemen. Ausgezeichnete Isolationseigenschaften. Silikon- und Isocyanatfrei. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. Nach CENELEC HD 631.1 S2 Harz des weichelastischen Typs (LIW/LMPW). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GUROFLEX-N-D035, GUROFLEXND035, EE3387000, EE3387-000, Kabelharz, Cellpack, Guro, Harz, Isolierharz, Kaltvergussharz, Kaltvergussmasse, TE Connectivity, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |