| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199804 Herst.-Nr.: 5410001 EAN/GTIN: 4065285079819 |
| |
|
| | |
| ELSPRO-Schutzverteiler der Baureihe DUISBURG mit PRCD-S, als Speisepunkt für kleine Baustellen, * entspricht den Regeln für den Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln auf Baustellen, Eingang: 5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07, mit Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker, * der PRCD-S ist 0,2 m hinter dem Stecker in die Leitung eingebaut, Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen, Tchnische Daten PRCD-S: - Nennspannung: 230 V/50 Hz, - Nennstrom: 16 A, - Nenndiffewrenzstrom: 30 mA, - Schutzart: IP 55, Merkmale: - mit EIN- und Aus-Tasten inkl. optischer Schalterstellungsanzeige, - allpolige Abschaltung L+N+PE, - Schutzleitererkennung und -überwachung im Sinne der Berufsgenossenschaft, - Unterspannungsauslösung, - für tiefe Temperaturen bis -25°C, - mit VDE-Überwachungszeichen, Ausführung: - K2 Ausführung, - schutzisoliert und spritzwassergeschützt, - Verteiler mit Tragegriff, Standfuß und Kabelaufwickelvorrichtung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreihverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputzverteiler, Verteilerschrank, Wandschrank, elspro, duisburg, verteiler, prcds,... |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,53* | € 395,99* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 326,99* | € 396,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,88* | € 399,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|