| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40203326 Herst.-Nr.: 66502601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 20 ... 70 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtvorhang leuze, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, MLD500-XT3L/A, MLD500XT3LA, 66502601, Mehrstrahl-Lichtschranke, Lichtgitter und Bereichserfassungss, Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lic, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,88* | € 723,87* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 660,96* | € 728,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 742,10* | € 801,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 747,93* | € 809,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 873,96* | € 939,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|