Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40203812
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260100
EAN/GTIN:
     4046356778725
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
1.500 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PTPOWER 95, PTPOWER95, 3260100, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Hochstromklemme, Hochstromklemme PTPOWER 95, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,23*
€ 16,53*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,7162*
€ 16,9962*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 17,22*
Lager 3461
35
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,0541*
€ 17,4241*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,309*
€ 17,879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,4241*
€ 20,73468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,6841*
€ 19,85408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6541*
€ 18,62838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1241*
€ 17,99768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0541*
€ 15,53438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 52,2723* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056087
ab € 0,764*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,558*
Zubehör
Phoenix Contact
3241238
ab € 0,9492*
Zubehör
Phoenix Contact
3241239
ab € 0,9805*
Zubehör
Phoenix Contact
3241240
ab € 1,048*
Zubehör
Phoenix Contact
3241241
ab € 1,182*
Zubehör
Phoenix Contact
3241242
ab € 1,4035*
Zubehör
Phoenix Contact
3260157
ab € 4,028*
Zubehör
Phoenix Contact
3260160
ab € 5,278*
Zubehör
Phoenix Contact
3260161
ab € 9,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3260162
ab € 9,392*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,232*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.