Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40204059
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506403
EAN/GTIN:
     4046548066456
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip: magnetisch
Anzahl Schliesser: 1
Anzahl Öffner: 1
Max. Strom sichere Kontakte: 0.01 A
Anschlussart: M8, 4pol. male
Schaltspannung: 24 V
Art der Schaltspannung: DC
Gesicherter Schaltabstand: 6.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 25 mm
Schutzart Gehäuse: IP67
Statusanzeige: mit LED
Bauform: rechteckig
Abmessung Breite: 26.0 mm
Abmessung Höhe: 36.0 mm
Abmessung Tiefe: 13.0 mm
Bruttogewicht: 25 g
Nettogewicht: 20 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter pilz, mechanischer sicherheitsschalter, magnet näherungsschalter, 506403, Zubehör/Ersatzteile für Positionsschalter, Betätiger, Endschalterzubehör, Montage, Position, Positionsschalter, Positionsschalterzubehör, Schalter, Service, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,81*
€ 61,88*
€ 5,00*
ab € 48,64*
€ 61,90*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 49,20*
€ 62,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,37*
€ 62,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,16*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.