Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 31/LED/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 31/LED/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506403
Sicherheitssensor 31/LED/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506403
Artikel-Nr.:
     3517I-11864011
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506403
EAN/GTIN:
     4046548066456
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sicherheitssensor 31/LED/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506403

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1n/c, 4-pol. M8 Stecker, rechteckige Bauform, LED IP67, Schaltabstand 6mm, Höhe Bauform 13mm VP = 1 Sensor ohne Betätiger.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,81*
€ 61,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,64*
€ 61,90*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 49,20*
€ 62,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,37*
€ 62,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,16*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.