Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40204451
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, MLC500T30-1500, MLC500T301500, 68000315, Lichtgitter und Bereichserfassungss, Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren, Lichtschranke, Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lic, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,08*
€ 1.333,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.273,14*
€ 1.338,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.272,81*
€ 1.351,17*
Frei Haus
ab € 1.430,68*
€ 1.488,87*
Frei Haus
ab € 1.445,43*
€ 1.503,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,17*
€ 1.607,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,18*
€ 1.592,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.318,12*
€ 1.568,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,21*
€ 1.544,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,42*
€ 1.524,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,81*
€ 1.514,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,72*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,91*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 182,26*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,87*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,89*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,34*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,63*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,12*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 38,67*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,67*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,00*
Zubehör
Leuze electronic
50132534
ab € 23,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.