Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Einbaulautsprecher 3 / 4 W, 20 Ohm, rund, chrom glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40208335
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309302
EAN/GTIN:
     4250047728115
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz, Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz, Ausführung: Frontring (Stahl) und Lochblechabdeckung weiß (.07) oder chrom-metallisiert (.02 /.15), Nettogewicht: 0,14 kg Montage mit Einbaufedern. Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme. Material: Stahl Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
80 Millimeter
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Decken-/Wandlautsprecher
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, brumberg deckenlautsprecher, portable lautsprecher, 3093.02, 00309302, Lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, Lautsprecher ohne Übertrager, Lautsprechereinsatz, Speaker, 6002148
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,67*
€ 57,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,77*
€ 57,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,10*
€ 58,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,49*
€ 58,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,80*
€ 60,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A090022
ab € 58,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A095362
ab € 58,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.