| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40227102 Herst.-Nr.: 62397902 EAN/GTIN: 4021553007779 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Kunststoff GARgano/Pino halbrund opalweiß 2m, Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine bessere homogene Lichtverteilung, Werkstoff: PMMA, Brandschutzklasse B2 (DIN4102), Länge: 2010mm, Breite: 20mm, Höhe: 10mm, Dimmung: nein Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 62397902, Lichttechnisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten, Abdeckscheibe, Cover, Deckel, Deckenleuchte, Lampe, Lampenzubehör, Leuchte, Leuchtenzubehör, Montage, Profilabdeckung, Schutz, Schutzabdeckung, Service, Wandleuchte, Zubehör, 1318499 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,94* | € 12,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,73* | € 12,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,41* | € 13,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,13* | € 14,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,4708* | € 17,9008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|