Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARgano Abdeckung halbrund opal 2m 62397902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARgano Abdeckung halbrund opal 2m 62397902
GARgano Abdeckung halbrund opal 2m 62397902
Artikel-Nr.:
     3517B-96863944
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62397902
EAN/GTIN:
     4021553007779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung

GARgano Abdeckung halbrund opal 2m 62397902

Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine bessere homogene Lichtverteilung, Werkstoff: PMMA, Brandschutzklasse B2 (DIN4102)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,86*
€ 12,84*
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,87*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,69*
€ 14,00*
€ 3,90*
ab € 10,03*
€ 14,48*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,4908*
€ 17,9608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399902
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.