Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Upgrade Kit für W 270.3 und W 276.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Upgrade Kit für W 270 und 276 40071352024
LED Upgrade Kit für W 270 und 276 40071352024
Artikel-Nr.:
     3461-40229859
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352024
EAN/GTIN:
     4012539330325
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
ceag led modul
Umrüst-Kit zum Upgrade von vorhandenen Glühlampen-Handscheinwerfern auf LED-Lichttechnik, passend für Leuchten vom Typ W 270.3 und W 276.3 mit 4 Ah- oder 7 Ah Batterie, vorhandenes Zubehör inklusive der Ladeteile kann weiter genutzt werden. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb (3,0 W) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5 W). Nebenlicht mit 6 x 3-Chip-LEDs (1,5 W) und breitstrahlender Lichtverteilung. Mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Glühlampen. Bis zu 14 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 5,5 h bei voller Leistung mit 4 Ah Batterie und bis zu 27,5 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 9 h bei voller Leistung mit 7 Ah Batterie. Hohe Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstärke. Lampenleistung: 3 W Spannungsart: DC Lampenspannung: 4,8 V Lichtstrom: 240 lm Ausstrahlungswinkel: 12,4 ° Anzahl der LEDs: 3 Form: rund - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Farbe:
weiß
Durchmesser:
115 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: LED Upgrade-Kit W270.3/276.3, LEDUpgradeKitW270.3276.3, 40071352024, LED-Modul, LED, LED Upgrade-Kit, LEDBirne, LEDLampe, LEDLeuchtmittel, LEDModul, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, 3300675
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,11*
€ 158,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,98*
€ 168,46*
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 169,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,38*
€ 175,81*
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 178,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.