| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78855120 Herst.-Nr.: 40071352024 EAN/GTIN: 4012539330325 |
| |
|
| | |
| LED Upgrade Kit für W 270 und 276 40071352024 Umrüst-Kit zum Upgrade von vorhandenen Glühlampen-Handscheinwerfern auf LED-Lichttechnik, passend für Leuchten vom Typ W 270.3 und W 276.3 mit 4 Ah- oder 7 Ah Batterie, vorhandenes Zubehör inklusive der Ladeteile kann weiter genutzt werden. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb (3,0 W) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5 W). Weitere Informationen: | | Aufladbar: | nein | Integrierte Ladevorrichtung: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Spannungsart: | DC | Geeignet für Notlicht: | ja | Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: | nein | Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: | nein | Farbtemperatur: | 6500 K | Breite: | 115 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,93* | € 155,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,08* | € 157,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,08* | € 167,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,51* | € 168,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,73* | € 174,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|