Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtstofflampen
>
Vorschaltgerät
>
Artikel
Vossloh EVG, EHXc 70.326, EEI=A2, 32x83x170,5mm, 220-240V, 50/60Hz, HI 70W, mit Zugentlastung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40232198
Hersteller:
Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
183038
EAN/GTIN:
4050732144103
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronisches unabhängiges Vorschaltgerät für HI-Lampen mit Zugentlastung 70 W Bauform: M3 Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K34) Zündspannung: max. 5 kV Betriebsfrequenz: 173 Hz Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,75-2,5 qmm Temperaturschutz Konstante Leistungsaufnahme Leerlauffest Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 Zulässige Belastungskapazität: 20-120 pF Funkentstört Befestigungslaschen für Schrauben M4 für unterseitige Montage Kein Blinken von defekten LampenMultiwatt-Ausführung: NeinFür Lampenart HI: JaGeeignet für Lampenleistung (1-lampig): 70 WAusführung: elektronischGehäuse: KunststoffgehäuseSchutzklasse: IArt der Dimmung: ohneBreite: 83 mmHöhe: 32 mmLänge: 170.5 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Betriebsgeräte
>
Vorschaltgerät
Weitere Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
,
Zugentlastung
,
Zugentlastungsbügel
,
arnold houben trafo
,
netztrafo
,
elektronisches vorschaltgerät
,
183038
,
Betriebsgeräte
,
EVG
,
Elektronisch
,
KVG
,
Kapazitiv
,
Transistorvorschaltgerät
,
VVG
,
Versorgungseinheit
,
induktiv
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 44,57*
€ 59,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 45,34*
€ 59,67*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,83*
€ 60,52*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,30*
€ 71,86*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,86*
€ 81,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen