Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Fassungen
>
Artikel
Vossloh Aufbaufassung, G13, PBT GF, weiß, 500V/2A/T110, LPH 25mm, auf Stahlwinkel, gefedert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40240690
Hersteller:
Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
101793
EAN/GTIN:
4014364017945
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G13-Aufbaufassungen für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 25 mm Gehäuse: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Winkel: Stahl, glanzverzinkt Befestigungsschlitze für Schrauben M4 5 Raststellungen, mit federndem Längenausgleich Gewicht: 26,5 g Typ: 48503Werkstoff: KunststoffFassung: G13Befestigungsart: SchraubbefestigungAusführung: AufbaufassungFarbe: weißMit Starteraufnahme: Nein
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Leuchtenzubehör
>
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe:
Lampenfassungen
,
arnold houben fassung
,
fassung für leuchtmittel
,
fassung kunststoff
,
101793
,
Anschlusselement
,
Aufbaufassung
,
Deckenfassung
,
Doppelfassung
,
Durchsteckfassung
,
Fassung
,
Illuminationsfassung
,
Keramikfassung
,
Kleinfassung
,
Schraubfassung
,
Universalfassung
,
1370032
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,22*
€ 4,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,55*
Lager 4792
4 Tage
41
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 5,59*
Lager 6232
3 Tage
36
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbaufassung ws G13 Kst Schraubbef 101791
Arnold Houben
101791
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen