Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Einbaufassung G13, Kunststoff, für Lampen T26 und T38, Bef. sonstige,101690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-40240696
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     101690
EAN/GTIN:
     4014364016917
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12 Fassungsdicke: 13 mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1 mm² Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm mit federndem Längenausgleich Gewicht: 5,5 g Typ: 47106
Befestigungsart: Steckbefestigung
Ausführung: Einbaufassung
Fassung: G13
Werkstoff: Kunststoff
Mit Starteraufnahme: Nein
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung, 101690, Anschlusselement, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Schraubfassung, Universalfassung, 1361118
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,68*
2 Tage
115
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 1,71*
2 Tage
55
€ 6,40*
ab € 1,02*
€ 1,74*
8 Tage
87
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101681
ab € 1,49*
Ähnlich
Arnold Houben
101674
ab € 1,14*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101685
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.