Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40245385 Herst.-Nr.: 1206463 EAN/GTIN: 4017918170929 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Schutzisoliert 1000 V: | Ja | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, vde schraubendreher pz, SZK PZ2 VDE, SZKPZ2VDE, 1206463, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Drehmomentschr, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Feinmechanikerschraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Montagematerial / Werkzeug, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubendreher vollisoliert, Schraubendreher-/schlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Werkzeug, Winkelschraubendreher, 1705117 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,71* | € 11,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,64* | € 13,51* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,11* | € 14,41* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,44* | € 14,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,52* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|