Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schutzschlauch
>
Artikel
HellermannTyton Cable Scout+ Zubehör CS-P5 Erw.stangen, 5 mm, rot, PAK
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40247308
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
897-90006
EAN/GTIN:
4031026406305
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
2 Erweiterungsstangen, rot, 5 mm x 1 m. Zusätzlich erhältliche Erweiterungsstangen
Weitere Informationen:
Länge:
1 Meter
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Handwerkzeuge
>
Kabeleinziehsystem
Weitere Suchbegriffe:
Schutzschlauch
,
hellermann tyton schutzschlauch
,
kabeleinziehband
,
schutzschlauch l 1000 mm
,
CS-P5-GF-RD
,
CSP5GFRD
,
89790006
,
897-90006
,
Kabeleinziehsystem
,
Cable Scout+ Erweiterungsstangen
,
Cablescout
,
Einziehdraht
,
Einziehhilfe
,
Einziehsystem
,
Elektroinstallation
,
Elektroinstallationsmaterial
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Installationstechnik
,
Kabel verlegen
,
Kabeldurchzieher
,
Kabeleinziehhilfe
,
Kabeleinziehhilfe - Cable Scout+
,
Kabelinstallation
,
Kabelstrumpf
,
Kabelziehstrumpf
,
Montagestrumpf
,
Spiralzieher
,
Strumpf
,
Tyton
,
Unterflur-Kabeleinziehsystem
,
Ziehstrumpf
,
1715558
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 26,82*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,28*
€ 26,83*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 26,93*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 27,87*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 28,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 21,35* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Kabel-Verlegewerkzeug Kabel-Zugdraht, 15m, , GFK
RS Pro
2902627
ab € 172,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen