Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke IMultimeter für Industrieanwendungen (IP67)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40247528
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
3947770
EAN/GTIN:
0095969586658
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die neuen Digitalmultimeter Fluke 27 II and 28 II setzen neue Maßstäbe, was den Einsatz unter widrigen Umständen anbelangt und verfügen über die nötigte Genauigkeit bei der Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Beide Messgeräte sind gemäß IP 67 (wasser- und staubdicht) spezifiziert und sind für die Zulassung nach MSHA (Bergbau-Anwendungen) angemeldet; die erweiterte Betriebstemperatur liegt über einen Zeitraum von bis zu 20 Minuten zwischen -15 °C und +55 °C; die Geräte sind für 95 % Luftfeuchtigkeit ausgelegt und wurden entwickelt und getestet, um einen Fall aus 3 Metern problemlos zu überstehen. Die neuen Multimeter der Fluke Serie 20 wurden für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
... >
Lager 3461
>
Mess- und Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
FLUKE-27II/EUR
,
FLUKE27IIEUR
,
3947770
,
Duspol
,
Messgerät
,
Multimessgerät
,
Multimeter FLUKE-27II/EUR
,
Prüfgerät
,
Spannungsmesser
,
Strommesser
,
Universalmessgerät
,
Voltmeter
,
6903662
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 622,71*
€ 688,63*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 643,56*
€ 688,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 641,88*
€ 688,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 631,60*
€ 694,28*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,53*
€ 745,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,42*
€ 887,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,81*
€ 855,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,44*
€ 841,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,64*
€ 827,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,53*
€ 809,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Fluke 80K-6 Prüfsonde
Fluke
532424
ab € 198,78*
Zubehör
Fluke i200
Fluke
664755
ab € 186,71*
Zubehör
Fluke PV350 Schwarz, Rot, Gelb
Fluke
919811
ab € 300,35*
Zubehör
Fluke 5309001 C37XT Messgerätekoffer
Fluke
5309001
ab € 43,92*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AAOR
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
Zubehör
TRMS AC/DC-Stromzange FLUKE I410, 400 A (DC), 400 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC)
Fluke
FLUKE I410
ab € 325,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen