Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning LC UNICAM OM2 STANDARD PERFORMANCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniCam LC-Stecker G50 Keramik-Ferrule 95-050-90
UniCam LC-Stecker G50 Keramik-Ferrule 95-050-90
Artikel-Nr.:
     3461-40253780
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     95-050-90
EAN/GTIN:
     4042673967804
Suchbegriffe:
95-050-90
9505090
LWL-Steckverbinder
Buchse
UniCam® Stecker, LC, 50 µm multimode (OM2)

Die UniCam® Standard-Performance Stecker von Corning bieten zuverlässige optische Eigenschaften und ermöglichen eine schnelle und einfache Feldinstallation von Glasfasersteckern. Die UniCam Lösung eignet sich ideal für Fibre-to-the-Desk Anwendungen sowie ähnliche Installationsumgebungen, in denen Auf- und Abbauzeiten kritisch sind. Der hochpräzise mechanische Spleiß erlaubt es Glasfasernetzwerke schnell und kosteneffektiv zu installieren.Das leichte, handliche Installationswerkzeug und das dazugehörige Präzisionstrenngerät reduzieren menschliche Installationsfehler und stellen den Erfolg der Konfektionierung sicher - gleich beim ersten Versuch, jedes Mal. Das Werzeugset wurde für Installateure gemacht, angefangen vom Trenngerät mit integriertem doppelseitigem Faserhalter (900µm/250µm) bis hin zum Installationswerkzeug, welches eine sofortige visuelle ?Geht/Geht nicht" Rückmeldung gibt.
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp:
LC
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, E2000 compact-Connector, E2000 compact-Stecker, E2000-Connector, E2000-Stecker, ESCON-Connector, ESCON-Stecker, Einbaubuchse, FC-Connector, FC-Stecker, FDDI-Connector, FDDI-Stecker, FO-Steckverbinder, FSMA-Stecker, Fiber-Optic-Steckverbinder, Fibre-Optic-Steckverbinder, Glasfaser-Steckverbinder, Hot Melt Stecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinde..., LAN-Kabelstecker, LC-Connector, LC-Duplex-Connector, LC-Duplex-Stecker, LC-Stecker, LC-Steckverbinder, LWL-Stecker, Light Crimp Plus-Stecker, Lightcrimp-Stecker, MT-RJ-Buchse, MT-RJ-Connector, MT-RJ-Stecker, MT/MPO-Connector, MT/MPO-Stecker, Multimode-Stecker, Netzwerk-Stecker, SC-Connector, SC-Duplex-Connector, SC-Duplex-Stecker, SC-Stecker, ST Connector, ST-Stecker, SingleMode-Stecker, Socket, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechni..., VF-45-Buchse, VF-45-Socket, VF-45-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 9,20*
1
€ 5,46*
ab € 7,34*
€ 10,62*
1
€ 3,90*
ab € 8,32*
€ 12,06*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.