| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39095263 Herst.-Nr.: 95-050-90 EAN/GTIN: 4042673967804 |
| |
|
| | |
| UniCam LC-Stecker G50 Keramik-Ferrule 95-050-90 UniCam-Stecker, LC, 50 mikrometer multimode (OM2), feldinstallierbarer Stecker, PC Polierung, Kunststoffgehäuse, schwarze Knickschutztülle Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp: | LC | APC-Ausführung: | nein | Anschlussart: | crimpen | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Farbe: | schwarz | Faserklasse: | OM2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 6,90* | € 8,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,99* | € 10,12* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,93* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|