Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40254424 Herst.-Nr.: 1309426103-E EAN/GTIN: 4250184106593 |
| |
|
| | |
| Anschlusseinheit unbestückt für ein Einzelmodul mit Modulbauform zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich), es lassen sich folgende Module einbauen: E-DAT modul, E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D und ST sowie Koax Module, Achtung: nicht geeignet für C6, Amodul Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 1309426103-E, 1309426103E, Tragschienenadapter, Adapter, Adapterplatte, Anschlusseinheit, BTR Netcom, Clipsplatte, Einzelaufstellung, Geräteadapter, Geräteträger, Hutschienenadapter, Hutschienenadapterplatte, Leergehäuse, Modulgehäuse leer, Profilschienenadapter, REG Gehäuse, Sockel für Einzelaufstellung, TH35, Tragschiene, Tragschine, 4504350 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,93* | € 8,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,91* | € 9,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,13* | € 9,87* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,07* | € 9,92* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,22* | € 9,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|