| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-17753799 Herst.-Nr.: 1309A0-I EAN/GTIN: 4250184106616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - RJ45 Kabelkupplung Cat.6 Klasse E
- Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - vollgeschirmte 180° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt - besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen - 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen - für 180° Ausführung passende Modul Applikationen: Modul Anschlussdosen 1-, 2- und 3 Port, 19 Zoll Modulträger 24 und 48 Port, Modul AP-Gehäuse 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Port, Subway - Unterflureinheiten, E-DAT modul REG, Modul REGplus IP20 und Industry IP67 V6 Einbauflansche
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |