Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wetterstation, 6 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousiesteuerung REG NaV ws glz Mit Helligkeitssensoranschluss
Jalousiesteuerung REG NaV ws glz Mit Helligkeitssensoranschluss
Artikel-Nr.:
     3461-40255337
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     WSK100REG
EAN/GTIN:
     4011377015883
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Wetterstation Jalousie-Management, REG, Versorgung: Spannung: AC 24 V = (± 15 %), Stromaufnahme: maximal 300 mA: getrennte Ausgänge für die Ost-, Süd- und Westjalousie, getrennt einstellbare Beschattungsfunktion für die Ost-, Süd- und Westjalousie, einstellbarer gemiensamer Grenzwert für den Windalarm, Schaltausgang bei Niederschlagerkennung (Ansteuerung von Dachfenstern), Fahrzeit der Jalousie: 2,5 Minuten, getrennt verkürzbar, Verbindungsüberwachung zum Kombisensor mit Alarmfunktion und Meldungsauswertung, Einsteller Niederschlag: ja/nein, Einsteller Sensor: 0 bis 76 klx, Einsteller Wind: 5 m/s, 10 m/s und 15 m/s, Anschluss: Eingänge und Versorgung: Schraubklemmen, 0,5 bis 4 mm² (eindrähtig), 0,34 bis 4 mm² (feindrähtig ohne Aderendhülse) und 0,14 bis 2,5 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse), Kombisensor WS 10 KS: 4-polige WAGO-Anschlussklemme Typ 252-104, Ausgänge: Anzahl 8, Schaltertyp: Schließer (Relaiskontakt), Schaltspannung: AC 250 V ~, Schaltstrom: 8 A, Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Lager- und Transporttemperatur: - 25 bis + 70 °C, Feuchte: maximal 93 % relative Feuchtigkeit, keine Betauung, Schutzart: IP 20, Breite: 108 mm (6 TE), zur Auswertung von Helligkeit, Windstärke und Niederschlag in Verbindung mit Kombisensor WS 10 KS und Spannungsversorgung WSSV 10 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 Volt
Montageart:
REG
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: WSK 100 REG, WSK100REG, Jalousiesteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Kleinobjektsteuerung, REG, Rollladen-Steuerungssystem, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Sensor, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Wetterstation, Zentralbedienung, intelligente Gebäudetechnik, 0896194, 896194
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 217,91*
€ 255,73*
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 258,15*
Frei Haus
ab € 220,88*
€ 260,58*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,09*
€ 262,91*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,13*
€ 282,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
2225WSU
ab € 772,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.