Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LC Stecker, Multimode, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC Stecker, Multimode, Keramik
LC Stecker, Multimode, Keramik
Artikel-Nr.:
     3461-40258876
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007099
EAN/GTIN:
     4018359319229
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Leistungsmerkmale:
Ausführungen in Singlemode und Multimode,
Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm,
Multimode als 50 µ, 62,5 µ, 200 µ und 980 µ,
Singlemode als 9 µ

Anmerkungen: für Kabel Ø 1,8 - 2,2 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: LC Stecker, Multimode, Keramik
Fasertyp: G50/125; G62,5/125
Gehäusefarbe: beige - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Steckverbindertyp:
LC
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: J08070A0007, 100007099, LWL-Steckverbinder, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, E2000 compact-Connector, E2000 compact-Stecker, E2000-Connector, E2000-Stecker, ESCON-Connector, ESCON-Stecker, Einbaubuchse, FC-Connector, FC-Stecker, FDDI-Connector, FDDI-Stecker, FO-Steckverbinder, FSMA-Stecker, Fiber-Optic-Steckverbinder, Fibre-Optic-Steckverbinder, Glasfaser-Steckverbinder, Hot Melt Stecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Kuppler, LAN-Kabelstecker, LC-Connector, LC-Duplex-Connector, LC-Duplex-Stecker, LC-Stecker, LC-Steckverbinder, LWL-Stecker, Light Crimp Plus-Stecker, Lightcrimp-Stecker, MT-RJ-Buchse, MT-RJ-Connector, MT-RJ-Stecker, MT/MPO-Connector, MT/MPO-Stecker, Multimode-Stecker, Netzwerk-Stecker, SC-Connector, SC-Duplex-Connector, SC-Duplex-Stecker, SC-Stecker, ST Connector, ST-Stecker, SingleMode-Stecker, Socket, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, VF-45-Buchse, VF-45-Socket, VF-45-Stecker, 4517278
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,66*
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 3,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.