Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89062723 Herst.-Nr.: 100007099 EAN/GTIN: 4018359319229 |
| |
|
| | |
| LC-Stecker Multimode f.Kabelmont.1,8-2,2 100007099 Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm, Multimode als 50 µ, 62,5 µ, 200 µ und 980 µ, Singlemode als 9 µ Anmerkungen: für Kabel Ø 1,8 - 2,2 mm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: LC Stecker, Multimode, Keramik Fasertyp: G50/125 G62,5/125 Gehäusefarbe: beige Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp: | LC | APC-Ausführung: | nein | Anschlussart: | kleben | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Farbe: | beige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,51* | € 3,76* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,59* | € 3,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 4,00* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|