Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40259896 Herst.-Nr.: 2CKA001510A0012 EAN/GTIN: 4011395134566 |
| |
|
| | |
| LED-UP-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht/Infolicht/Lichtsignal, LED-UP-Einsatz Nachtlicht Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lampenleistung: | 0,15 Watt | Energieeffizienzklasse: | A | Herkunftsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2067/13 U, 206713U, 2CKA001510A0012, LED-Modul, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Infolicht, LED-Licht, LED-Licht / Lichtsignal-Einsätze, LED-UP-Einsatz, LED-UP-Einsatz Nachtlicht warmweiß, Lampe, Leuchtmittel, Lichtsignal, Notlicht, 0852359, 852359 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,05* | € 41,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,59* | € 42,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,41* | € 43,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,80* | € 43,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,05* | € 48,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|