Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Busch-iceLight® Set Nachtlicht Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40261847
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001510A0015
EAN/GTIN:
     4011395134610
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht weiß
nachtlicht
busch jäger nachtlicht
Busch-iceLight Set Nachtlicht, studioweiß, LED-Licht, Busch-iceLight, Busch-iceLight Set Nachtlicht Komplettset Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U. Bestehend aus future linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84. Bestehend aus future linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Eine Lichtrichtung. Nicht dimmbar. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lampenleistung:
0,15 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2069/11-84, 20691184, 2CKA001510A0015, LED-Modul, 84, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Busch-iceLight® Set Nachtlicht, Busch-iceLight® Set Nachtlicht Komplettset, Einbaustrahler, LED, LED-Licht / Lichtsignal, Lampe, Leuchtmittel, 0856698, 856698
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,80*
€ 89,46*
€ 5,95*
ab € 74,16*
€ 91,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,43*
€ 94,00*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 76,81*
€ 94,47*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,85*
€ 105,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.