Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstersicherung
>
Glasbruchsensor
>
Artikel
Indexa Mini-Funk-Glasbruchmelder, Erfassungsbereich: 9 m, auch Fahrzeuge, System 8000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40264613
Hersteller:
Indexa
Herst.-Nr.:
36836
EAN/GTIN:
4015162368369
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
indexa glasbruchmelder
Mini-Funk-Glasbruchmelder, elektroakustisch. Ideal zur Absicherung von Räumen mit mehreren Fenstern. Hohe Erkennungszuverlässigkeit durch gleichzeitige Auswertung von Luftdruck und Geräusch. Max. Reichweite 9m, mind. Glasfläche 0,6 x 0,6m. Auch in Fahrzeugen einsetzbar. Inkl. Sabotageschalter. Frequenz: 868 MHz. Spannungsversorgung: 1x 3,6V AA Lithiumbatterie (LST14500, mitgeliefert). Abmessungen: 46 x 88 x 27mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Tschechien
... >
Lager 3461
>
Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme
>
Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder
Weitere Suchbegriffe:
fenster glasbruchsensor
,
glasbruchsensor weiss
,
8005B
,
36836
,
Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder
,
Aktiver-Glasbruchmelder
,
Akustikglasbruchmelder
,
Elektroakustischer Melder
,
Erschütterungsmelder
,
Funk-Glasbruchmelder
,
Geräuschmelder
,
Glasbruchmelde
,
Mini-Funk-Glasbruchmelder
,
System-8000
,
1206842
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,39*
€ 84,72*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,06*
€ 85,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,14*
€ 86,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 89,24*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,35*
€ 94,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa Glasbruchsimulator (Tester), zum Testen akustischer Glasbruchmelder
Indexa
33167
ab € 120,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen