Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD UP 6-8, weiß 6W, 8 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke UP6-8 ws
EB-Lautsprecher Decke UP6-8 ws
Artikel-Nr.:
     3461-40265299
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-006-03-008-00
EAN/GTIN:
     4043106030522
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Sehr kleiner Deckeneinbaulautsprecher aus Kunststoff, mit erstaunlichem Klangvermögen, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. Wohnhäusern, Büros, Praxen/Kanzleien, ... Wegen dem 66 mm-Breitbandlautspr - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
100 Millimeter
Ausführung:
Decken-/Wandlautsprecher
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, whd deckeneinbaulautsprecher, portable lautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, UP6W8, 1060060300800, 106-006-03-008-00, Lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Deckeneinbaulautsprecher klein weiß, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher, aus Kunststoff, klein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,24*
€ 35,55*
1
€ 5,46*
ab € 26,26*
€ 35,91*
1
€ 3,90*
ab € 27,09*
€ 36,99*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 37,23*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.