Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung KNX CO2-Sensor, Messing, Serie LS, Messing antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Messing/antik CO2 ME 2178 AT
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Messing/antik CO2 ME 2178 AT
Artikel-Nr.:
     3461-40266186
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CO2ME2178AT
EAN/GTIN:
     4011377093119
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor
KNX CO2-Sensor, mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler, zum Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben, Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (maximal 4 Grenzwerte) und Luftfeuchte (maximal 2 Grenzwerte), Taupunktalarmierung (z.B. für Kühldecken und Wintergärten), Einzelraum-Temperaturregelung, Nennspannung KNX: DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX: typisch 12,5 mA, maximal 25 mA (4 s / 15 s zyklisch), CO2-Sensor: Messbereich: 0 bis 2000 ppm, Feuchtesensorik: Messbereich: 10 bis 95 % relative Feuchte (rF), Temperatursensorik: Messbereich: ? 5 bis + 45 °C, Anschluss KNX: Anschlussklemme, Binäreingänge: 2, zum Anschluss potentialfreier Kontakte (z. B. Schalter, Taster und Fensterkontakte), Leitungslänge: maximal 5 m, Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm², Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Schutzklasse: III - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, Luftfeuchtesensor, co2 sensor, CO2 ME 2178 AT, CO2ME2178AT, Bussystem-Physikalischer Sensor, Akustiksensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, KNX, Raumtemperaturregler, Smart Home, intelligente Gebäudetechnik, intelligente KNX-Technik, 6512450
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 275,29*
€ 300,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 274,99*
€ 335,10*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 282,04*
€ 341,65*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 278,00*
€ 346,11*
1
€ 5,95*
ab € 300,52*
€ 362,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
ab € 66,94*
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.