Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann USB 2.0 Anschlusskabel , Typ A St/St 5.0m, USB 2.0 konform UL, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40271204
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300101-050-S
EAN/GTIN:
     4016032282617
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
digitus usb 2.0 5m 5m usb a usb a s...
USB 2.0 Anschlusskabel , Typ A St/St 5.0m, USB 2.0 konform UL, sw

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Details
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- UL-zertifiziert: UL2725
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Adern Material: CU
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Ferrit Filter: kein
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, AK-300101-050-S, AK300101050S, PC-Kabel, Adapter, Anschlusskabel, Computer-Klabel, Computerkabel, Datenkabel, Druckerkabel, Kabel, Monitorkabel, Stecker, USB-Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 1,58*
€ 2,30*
€ 4,50*
ab € 1,59*
€ 2,31*
4 Tage
624
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,61*
€ 2,40*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.