Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40271490 Herst.-Nr.: 2CKA001510A0018 EAN/GTIN: 4011395150214 |
| |
|
| | |
| Busch-iceLight Set Deckenlicht, LED-Licht, Busch-iceLight, Busch-iceLight Set Deckenlicht Komplettset Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U. Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21. Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Lampenleistung: | 5 Watt | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2069/21, 206921, 2CKA001510A0018, LED-Modul, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Busch-iceLight® Set Deckenlicht, Busch-iceLight® Set Deckenlicht Komplettset, Einbaustrahler, LED, LED-Licht / Lichtsignal-Einsätze, Lampe, Leuchtmittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,07* | € 182,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,52* | € 190,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,82* | € 190,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,99* | € 197,07* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,40* | € 202,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|