Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40271667 Herst.-Nr.: 30014064 EAN/GTIN: 4010312315668 |
| |
|
| | |
| Bus-Tasterkoppler für 4 konventionelle Taster zum Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus-Tasterkoppler FTS61BTK können über die Busleitung an ein Taster-Gateway FTS14TG angeschlossen werden. Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus- Taster bzw. Bus-Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden. Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden. Die Stromversorgung erfolgt von dem FTS14TG. Mit einer maximalen Leitungslänge von 2 Metern können bis zu vier konventionelle Taster an T1, T2, T3, und T4 angeschlossen werden. Als Richtungstaster können die Paare T1/T3 und T2/T4 definiert werden. Der Gegenpol ist jeweils die Klemme T0. Der Bus wird an BP und BN angeschlossen. Polarität beachten! Die LED leuchtet grün, sobald die Versorgungsspannung über den Bus anliegt und eine Geräteadresse vergeben wurde. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,02* | € 43,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,99* | € 43,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,04* | € 45,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,23* | € 45,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,55* | € 47,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|