| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275408 Herst.-Nr.: 37099 EAN/GTIN: 4015162370997 |
| |
|
| | |
| Telefonwählgerät (AWAG) mit 2 Eingängen. Zur direkten Verbindung an einen analogen Telefonanschluss. Auslösung der Eingänge bei Verbindung mit Masse. Zum Anschluss an eine Alarmanlage oder an Geräte/Melder mit Schließer-(NO)-Kontakt. Sendet individuelle Ereignis-Sprachansagen an bis zu 9 selektierbare Rufnummern. Sprachnachrichten (bis zu 10 Sekunden) können über das eingebaute Mikrofon besprochen werden. Ruf- und Alarmquittierung durch Tonwahl von angerufenem Telefon aus. Eingebaute 85dB Sirene. Scharf- und Unscharfschaltung über Tastatur, mit einstellbarer Ein- und Ausgangsverzögerung. Einfache Programmierung über Tastatur / LCD-Display. Betriebsspannung: 12V DC, Ruhe 10mA, max. 180mA. Notstromversorgung über 9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang). Abmessungen: 193 x 118 x 43mm. Inkl. TAE-Anschlusskabel. Passendes Zubehör: Steckernetzgerät NG1000, UP-Netzgerät OTTO-12/500. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AWUG, Alarmwähjgerät, Alarmwählgerät, Automatisches Telefonwähl- und Ansa..., Automatisches Wähl- und Übertragung..., D-Kanal, Empfangszentrale, Hauptmelder, Leitstelle, PSTN-Wählgerät, Störungsmelder, TWG, Telefonwä, Telefonwählgerät, Wählgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,96* | € 119,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,49* | € 120,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,44* | € 122,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,63* | € 123,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 109,57* | € 134,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|