| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275435 Herst.-Nr.: 36023 EAN/GTIN: 4015162360233 |
| |
|
| | |
| Funk-Glasbruchmelder, elektroakustischer Sensor reagiert auf Geräusch und Luftdruck. Zuverlässiger Schutz für einen ganzen Raum (max. 9m Reichweite). Sofort- oder verzögerter Alarm sowie Empfindlichkeit einstellbar. Inkl. Sabotageschalter. Stromversorgung: 2x 1,5V AAA Batterien (mitgeliefert). Abmessungen: 55 x 75 x 22mm, Antenne 40mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenster glasbruchsensor, glasbruchsensor weiss, 6000GM, 36023, Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder, Aktiver-Glasbruchmelder, Akustikglasbruchmelder, Elektroakustischer Melder, Erschütterungsmelder, Funk-Glasbruchmelder, Geräuschmelder, Glasbr, Glasbruch-Melder, System-6000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,24* | € 59,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,71* | € 60,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,88* | € 66,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,23* | € 69,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,02* | € 70,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|