Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Hitzmelder nach EN54-5, inkl. Relaisausgang und Sirene, 9-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa Hitzmelder nach EN54-5, inkl. Relaisausgang und Sirene, 9-24VDC
Artikel-Nr.:
     3461-40275560
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     12021
EAN/GTIN:
     4015162120219
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Hitzemelder, nach EN54-5 Klasse A1. Auslösung ab Maximaltemperatur 60°C sowie über Thermodifferenzialauswertung (>9°C/min.) Betriebsspannung: 9-24V DC zum Anschluss an eine Zentrale nach EN54 sowie auch an RZ03 / RZ04. Mit integrierter Sirene nach EN14604: 85 dB(A)/3m. 12-24V DC Ansteuerung der Sirene durch die Zentrale. Alarmmeldung durch erhöhte Stromaufnahme bzw. Optokoppler-Schaltung auf Masse. Wechslerrelais-Ausgang: max 0,5A/125V AC, 1A/30V DC. LED signalisiert Alarmspeicherung bis ein manueller Reset erfolgt. Automatischer Selbsttest, manueller Test mittels Wärmeerzeugung. Inkl. separatem Anschlusssockel für bequeme Montage. Parallelanschluss an die Zentrale über abgeschirmtes Brandmelder-Kabel mit mind. 4 Adern. Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C. Abmessungen: D 118 x 42mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, SmartHome Sirene, indexa rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, 500IDT/R, 500IDTR, 12021, Brandmelder, Automatischer Brandmelder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenmeldesystem, Feuermelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Hitzealarm, IR-, Relaisausgang, Schaltausgang, Thermodifferentialmelder, Thermomaximalmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,20*
€ 79,36*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,29*
€ 80,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,66*
€ 97,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.