Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA 500IDT/R Hitzemelder 9-24V m.Relaisausgang 12021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA 500IDT/R Hitzemelder 9-24V m.Relaisausgang 12021
Artikel-Nr.:
     986-4105966
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     12021
EAN/GTIN:
     4015162120219
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Hitzemelder, nach EN 54-5 Klasse A1. Auslösung ab Maximaltemperatur 60°C sowie über Thermodifferenzialauswertung (>9°C/min.) Betriebsspannung: 9-24V DC zum Anschluss an eine Zentrale nach EN 54 sowie auch an RZ03 / RZ04. Mit integrierter Sirene nach EN 14604: 85 dB(A)/3m. 12-24V DC Ansteuerung der Sirene durch die Zentrale. Alarmmeldung durch erhöhte Stromaufnahme bzw. Optokoppler-Schaltung auf Masse. Wechselrelais-Ausgang: max. 0,5A/125V AC, 1A/30V DC. LED signalisiert Alarmspeicherung bis ein manueller Reset erfolgt. Automatischer Selbsttest, manueller Test mittels Wärmeerzeugung. Inkl. separatem Anschlusssockel für bequeme Montage. Parallelanschluss an die Zentrale über abgeschirmtes Brandmelder-Kabel mit mind. 4 Adern. Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C. Abmessungen: D 118 x 42mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
118 mm
Höhe:
42 mm
Versorgungsspannung:
9 V | 24 V
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer (ähnlich):
1060
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Ansprechtemperatur:
60 °C
Wirkprinzip:
Kombination
Standalone:
false
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Spannungsanzeige:
true
Mit Backup-Batterie:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Mit Q-Label:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,00*
€ 71,68*
€ 5,95*
ab € 63,03*
€ 81,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,68*
€ 96,90*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.