Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Busch-Drehdimmer REG, LED, 2-100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Drehdimmer
Busch-Drehdimmer
Artikel-Nr.:
     3461-40276822
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006512A0339
EAN/GTIN:
     4011395212738
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Busch-Drehdimmer, Busch-Dimmer, Dimmer REG konventionell, Busch-Drehdimmer REG, LED, 2-100 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Teilungseinheit: 3 TE IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lichtwertspeicher:
Ja
Nennspannung:
230
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, busch-jäger halogen dimmer, halogenlampen dimmer, busch-jäger led-dimmer, 6523-102, 6523102, 2CKA006512A0339, ABB, Aufputzdimmer, B&J, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Drehdimmer REG, LED, 2-100 W, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer für Hutschiene, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdi, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 103,38*
€ 126,23*
€ 5,95*
ab € 105,75*
€ 128,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,74*
€ 133,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 108,97*
€ 133,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,33*
€ 147,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.