Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Außenluftdurchlass ALD 160 schallgedämmt m. Kunststoff-Außengitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 160
Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 160
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40301096
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0069
EAN/GTIN:
     4012799520696
Suchbegriffe:
ALD 160
ALD160
0152.0069
Luftdurchlassventil
Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung. Klappenart: Manuell (0 % oder 100 % Stellung). Sehr gute Dämmung. Flaches optisch ansprechendes Design. Gute Luftverteilung. Kein elektrischer Anschluss notwendig. Verpackungseinheit ALD 160: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter G2, Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, rechteckiges Außengitter aus Kunststoff inkl. Fliegengitter. Verpackungseinheit ALD 160 VA: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter G2, Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, rundes Außengitter aus Edelstahl inkl. Fliegengitter. Zubehör: Ersatzfilter ALDF 125/160 G2 oder ALDF 125/160 G3.Artikel: ALD 160, Luftrichtung: Belüftung, Max. Volumenstrom: 30 m3/h, Einbauort: Wand, Material Gitter: Kunststoff, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 1,4 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: G2, Klappenart: manuell, arretierbar, Nennweite: 160 mm, Breite: 175 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 572,5 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: 53 dB, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: ja, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,41*
€ 177,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,05*
€ 202,41*
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 205,19*
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 211,43*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,34*
€ 218,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.