Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Außenluftdurchlass ALD 160 VA schallgedämmt m. Edelstahl-Außengitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40301097
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0070
EAN/GTIN:
     4012799520702
Suchbegriffe:
ALD 160 VA
ALD160VA
0152.0070
Luftdurchlassventil
Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung. Klappenart: Manuell (0 % oder 100 % Stellung). Sehr gute Dämmung. Flaches optisch ansprechendes Design. Gute Luftverteilung. Kein elektrischer Anschluss notwendig. Verpackungseinheit ALD 160: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter G2, Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, rechteckiges Außengitter aus Kunststoff inkl. Fliegengitter. Verpackungseinheit ALD 160 VA: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter G2, Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, rundes Außengitter aus Edelstahl inkl. Fliegengitter. Zubehör: Ersatzfilter ALDF 125/160 G2 oder ALDF 125/160 G3.Artikel: ALD 160 VA, Luftrichtung: Belüftung, Max. Volumenstrom: 30 m3/h, Einbauort: Wand, Material Gitter: Kunststoff (Innengitter) / Edelstahl (Außengitter), Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 1,5 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: G2, Klappenart: manuell, arretierbar, Nennweite: 160 mm, Breite: 175 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 572,5 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: 53 dB, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: ja, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,73*
€ 222,06*
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 225,12*
Frei Haus
ab € 199,05*
€ 231,92*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,54*
€ 239,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,17*
€ 244,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0079
ab € 14,95*
Zubehör
Maico
0152.0086
ab € 54,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.