Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Dämmelement KSD-D 4 Dämmelemente zur Schallentkopplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmelement z.Körperschallentkop KSD-D
Dämmelement z.Körperschallentkop KSD-D
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40301668
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0521
EAN/GTIN:
     4012799925217
Suchbegriffe:
KSD-D
KSDD
0092.0521
Zubehör/Ersatzteile für Ventilatore...
4 Gummidämmelemente mit verzinkter Unterlegscheibe zur körperschallentkoppelten Deckenmontage der Lüftungsboxen ESR -2 EC nach DIN 4109. Weiteres Befestigungsmaterial wie Gewindestangen, Muttern etc. sind nicht im Lieferumfang.Artikel: KSD-D, Material: thermoplastisches Elastomer (TPE), Farbe: schwarz, Gewicht: 0,007 kg, Brandschutz: Brandklasse B2 nach DIN 4102, nicht abtropfend, Breite: 80 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 50 mm, Gewinde: M8, Umgebungstemperatur: -50 °C bis 110 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 13,10*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,17*
1
€ 5,46*
ab € 9,32*
€ 13,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 13,78*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.