Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8161/7-M16-0905, Kabelverschraubung, ohne Reduzierdichteinsatz, Ex e, M16 x 1,5 mm, 5 - 9 mm, mit standard Gewinde, Polyamid, unarmierte Kabelarten, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8161/7-M16-0905, Kabelverschraubung, ohne Reduzierdichteinsatz, Ex e, M16 x 1,5 mm, 5 - 9 mm, mit standard Gewinde, Polyamid, unarmierte Kabelarten, Z
Artikel-Nr.:
     3461-40303620
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     239171
EAN/GTIN:
     4046827066092
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung pa m16x1,5
leitungseinführung
Die Kabel- und Leitungseinführungen der Reihen 8161/7 und 8161/8 von R. STAHL dienen zur sicheren Kabelzuführung in Ex e-Gehäuse. Sie eignen sich für Kabeldurchmesser von 1 ... 48 mm. Sie sind für Ex e- und Ex i-Stromkreise erhältlich, die Ex i-Ausführung ist durch eine blaue Hutmutter gekennzeichnet. In die Einführungen ist ein Verschlussstopfen für nicht benutzte Einführungen integrierbar. Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M16-0905, Gewindegröße: M16x1,5 mm, Gewindelänge: 9 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Schlüsselweite: 20,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8161B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, 8161/7-M16-0905, 81617M160905, 239171, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführung Kunststoff, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,27*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 4,28*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 4,33*
6 Tage
145
50
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 4,37*
50
Frei Haus
ab € 3,607*
€ 4,397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
240046
ab € 1,5182*
Zubehör
R. STAHL
240048
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.