Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe Kabelverschraubung M16x1,5, 5-9mm 8161/7-M16-0905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exe Kabelverschraubung M16x1,5, 5-9mm 8161/7-M16-0905
Artikel-Nr.:
     6012B-51356516
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239171
EAN/GTIN:
     4046827066092
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung pa m16x1,5
leitungseinführung

Exe Kabelverschraubung M16x1,5, 5-9mm 8161/7-M16-0905

Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M16-0905, Gewindegröße: M16x1,5 mm, Gewindelänge: 9 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Schlüsselweite: 20,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,28*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 4,29*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,34*
6 Tage
145
50
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 4,37*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,637*
€ 4,407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,407*
€ 5,24433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,307*
€ 5,12533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,127*
€ 4,91113
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,637*
€ 4,32803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
240046
ab € 1,5082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.