Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40303861 Herst.-Nr.: 1991121 EAN/GTIN: 4046356104746 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-V, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,2 Quadratmillimeter | Bemessungsspannung: | 400 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, SPT 2,5/ 5-V-5,0, SPT2,55V5,0, 1991121, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, PCB-Klemme, SMD-Klemme, SMT-Klemme, THR-Klemme, THT-Klemme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,0295* | € 1,2248* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,0594* | € 1,2494* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,08342* | € 1,27342* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1056* | € 1,3056* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1164* | € 1,3164* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 122,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|